詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KC-100

品名 : 500g 補修用プライマー

仕様

メーカー コニシ 型番 #04769
商品名 ユニエポ 補修用プライマー 内容量 500g
カラー 乳白色 標準塗布量 コンクリートモルタル部:0.3~0.5kg/㎡
鉄筋部:0.1~0.3㎏/㎡
乾燥時間 2時間(20℃)
1時間(30℃)
粘度 12.5±7.5Pa・s(23℃)
主成分 エポキシ樹脂、防錆材 使用温度範囲 5~35℃
1液湿気硬化型 硬質エポキシ樹脂系プライマー
防錆とタックコートの機能を併せ持ち、工程を短縮できます。
計量や混合といった作業が不要で、可使時間の制約を受けません。
中粘度で適度な揺変性があり、塗布作業性に優れています。
刺激の強いアミン臭がありません。
2液型と同様に、高い機械的強度と幅広い接着性、優れた接着耐久性を有しています。
2液型と同様に、湿潤面接着性、耐水性に優れています。
F☆☆☆☆取得
JAIA 4VOC 基準適合
【主な使用用途】
露出鉄筋補修用防錆プライマー
断面修復用樹脂モルタルのタックコート
断面修復用ポリマーセメントモルタルのタックコート
追加説明
カタログ価格

4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 12:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1480ページ
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top