品番 : EA934KC-30
品名 : コンクリートひび割れ補修材キット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | エービーシー商会 | 型番 | ICK300 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | インサルクラックシャットキット | 〈セット内容〉 | セメントスプレー:230ml(1本) スプレーボンド:100ml(1本) スポンジ(1個) |
| 施工面積 | 約7m(ひび割れ) | 使用温度範囲 | 5~40℃ |
| 硬化時間 | 約2時間(夏、冬共通) | 総重量 | 496g |
| コンクリートやモルタルのひび割れや汚れを目立たなくするセメント補修スプレー | |||
| スプレーの吹き付けとスポンジでのぼかしのみの簡単施工 | |||
| コンクリートの乾燥収縮により発生しやすいヘアクラックなど1mm以下のひび割れに有効。 | |||
| 樹脂注入後の周りとの調整や塗装前の下地調整にもご活用いただけます。 | |||
| 表面を覆うことで雨水や劣化物質の侵入を防ぎ、コンクリートの劣化抑制に効果的です。 | |||
| ※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 完全硬化時間とは異なります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,180 円(税抜)/ 4,598 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/24 14:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1481ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
※動画内の商品は旧パッケージです。

