品番 : EA934KC-61
品名 : 7.57kg コンクリート補修材(耐薬品・耐水性)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | Devcon(デブコン) | 型番 | DV12750 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 7.57kg | 使用温度範囲 | 15~30℃(常温が好ましい) |
| 色 | 灰 | 硬化時間 | 24時間 |
| 耐熱温度 | 93℃ | 可使時間 | 36分(25℃) |
| 施工面積 | 7.57㎡(1mm厚) | 混合比率 | 主剤:硬化剤=1.7:1 |
| 第4類 第3石油類 非水溶性 | |||
| 液状 | |||
| 食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合 | |||
| 二液混合タイプで耐硫酸・耐塩酸・耐硝酸に優れた耐薬品性防蝕ライニング材です。 | |||
| 耐酸性を必要とするコンクリート床、防油堤、排水ピット等の保護に最適 | |||
| コンクリートに対してはもちろん金属FRPとの密着性にも優れています。 | |||
| 低粘度なので、スクィージーや刷毛、ローラー塗りで簡単に施工できます。 | |||
| 濃硫酸・塩酸にも優れた効果を発揮します。 | |||
| 無溶剤タイプなので低臭気 | |||
| 薬品タンクの防油堤、貯蔵タンクなどの内面コーティングなど | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
215,000 円(税抜)/ 236,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/03 00:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
