品番 : EA934KC-65
品名 : 4.5kg コンクリート補修材(速乾)
仕様
| メーカー | Devcon(デブコン) | 型番 | DV13110 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 ・主剤 ・硬化剤 ・骨材 ・湿潤面プライマー主剤 ・湿潤面プライマー硬化剤 ・撹拌容器 ・刷毛 |
|||
| 内容量 | 2.8L | 使用温度範囲 | 16~32℃ |
| 色 | 灰 | 硬化時間 | 3時間(25℃) |
| 施工面積 | 0.4㎡(6mm厚) | 可使時間 | 15分(25℃) |
| 耐熱温度 | 120℃ | 材質 | エポキシ樹脂 |
| 第4類 第3類 非水溶性 | |||
| パテ状 | |||
| コンクリート、金属全般、木材、石材、レンガ等の補修が可能です。 | |||
| 硬化が速く、圧縮強度も優れており、湿潤面でも接着できます。 | |||
| 種素材との接着性がよく、高強度です。 | |||
| 水・油・溶剤やアルカリへの耐性が良好です。 | |||
| コンクリートなどへのボルトの固定、交通量の激しいコンクリート床の補修、エクスパンションジョイントの補修 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,100 円(税抜)/ 30,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/19 13:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1481ページ | ||||
