品番 : EA934KC-6B
品名 : 1.0kg アスファルトひび割れ補修材
仕様
内容量 | 1.0kg | 使用温度範囲 | 6~34℃ |
---|---|---|---|
色 | 黒 | 硬化時間 | 夏:約3時間 冬:約6時間 |
施工量 | 幅5mm深5mmで23m | 用途 | 屋内外のアスファルト水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修 |
成分 | 樹脂、無機質充填材、顔料 | 液性 | 弱アルカリ性 |
完全硬化時間 | 約30時間 | ||
流し込むだけで水平面の深さ6mm内のひびを簡単補修できます。 | |||
水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。 | |||
屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。 |
追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
---|
カタログ価格 |
1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 35 (2025/06/17 08:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1530ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)