品番 : EA934KC-6C
品名 : 700ml アスファルトひび割れ補修材
仕様
| メーカー | アサヒペン | 型番 | W115 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 屋内外のアスファルト水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修 | 内容量 | 700ml |
| 施工量 | 26.6m(5mm幅で5mmの深さのひび割れを補修する場合) | 使用温度範囲 | 6~34℃ |
| 硬化時間 | 夏:約3時間 冬:約6時間 ※完全硬化時間とは異なります。 |
色 | 黒 |
| 成分 | アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水 | ||
| 水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。 | |||
| 屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。 | |||
| 乾燥後、水性塗料が塗れます。 | |||
| 仕上げヘラ付 | |||
| 【施工手順】 ・補修箇所の汚れ・ゴミ・コケ・カビ・油・老化した部分などをワイヤーブラシや洗剤などで除去し、よく乾かします。 ・容器をよく手でもんで中身を均一にします。 ・ノズルを反時計回りにまわして外し、ノズルの先端を補修箇所に合わせて切り取ります。内フタを取った後、ノズルを取り付けます。 ・ひび割れにノズル先端を押し当て、容器から中身を押し出しながら移動させ、ひび割れを埋め、コテやヘラなどで押し込みます。(1回で最高6mm深さまで) ・深いひび割れは、床表面から6mmの深さまで細かい砂を詰め込み、その上から本品を注入します。 ・硬化後、肉やせが生じた場合は、その上に本品をもう一度施工します。 |
|||
| 【注意事項】 ・作業開始時より乾燥が完了するまで5℃以下になる時や、48時間以内に降雨が予想される時は使用しないで下さい。 ・下地が湿っていたり、濡れていたりする状態で使用しないで下さい。乾燥が不充分となり、水分を含んで膨れる場合があります。必ず下地がよく乾いていることを確認してから使用して下さい。また、施工後48時間は水がかからないようにして下さい。 ・施工する深さ、幅の程度によっては、施工箇所がひび割れを起こしたり、肉やせすることがあります。その場合は、もう一度施工して下さい。 ・中身が出にくい場合は、穴が大きくなるようノズル先端を切り取って下さい。 ・ひび割れの中は、完全に乾燥するまで48時間ほどかかりますので、補修面に圧力がかからないように注意して下さい。圧力がかかると、内部の乾燥していない本品が表面に飛び出すことがあります。 ・使用後のノズルや用具は、固まらないうちに水や石鹸水で洗って下さい。 ・カベ面には適しません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/21 12:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
