詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KD-1

品名 : 1.0kg エアコンパテ(ライトグレー)

仕様

メーカー 家庭化学工業 商品名 配管穴埋めエアコンパテ
内容量 1kg カラー ライトグレー
成分 無機充填剤:53.7%
有機バインダー:43.2%
顔料・その他:3.1%
サイズ 182×84×(厚)41㎜
使用温度範囲 -5℃~50℃
難燃性・耐久性・防水性に優れ、いつまでも柔軟性を保持する無毒の充填剤
しっくい、木、モルタル、コンクリートなど、どんな材質にもよくつきます。
手にベトつかず、簡単に作業ができます。
油性、合成樹脂、水性の各種ペンキを塗布できます。
【主な使用用途】
・エアコン配管取り付け部のすきまを埋める。
・流し台、水道、洗濯機等の配管、排水管の壁面や床面とのすきまを埋める。
・モルタル、コンクリート等の壁面の穴を埋める。
※注意
1.使用箇所のほこり、ゴミ、油などを取り除きよく乾かしてから作業してください。
2.残ったパテは密封し子供の手の届かない場所に保管してください。
3.高熱発生部(給湯管、ストーブの排気筒、風呂釜など)へは使用しないで下さい。
4.ガスや水漏れ防止パテではありません。
追加説明
カタログ価格

1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 58

(2026/11/12 05:05現在)

商品入数 1 販売単位 箱
カタログページ 0037ページ

代替品

EA934KD-17
  • 品番

    EA934KD-17

  • コメント

    1.0kg 不乾性パテ(ホワイト)

ウェブカタログ画像
色:ライトグレー
  • 色:ライトグレー

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top