詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KD-21

品名 : 65g 耐火パテ(グレー)

仕様

用途 コンセント・スイッチボックス用耐火パテ 内容量 65g
カラー グレー 1パック当たりの金属製ボックス内施工可能個所数 PF16:6ヶ所
PF22:4ヶ所
PF28:3ヶ所
金属ボックス内に取り付けた耐火パテにより、延焼を防止します。
金属製ボックスのコネクタ部分に耐火パテを盛り付け、壁裏面側の電線管の引出し部のすき間は、シリコーン系シーリング材を充填するだけの簡単施工
電線管を使用しないケーブル直配線でも使用可能
国土交通大臣認定(※現在の国土交通大臣認定制度では、ケーブルが壁面を貫通した状態での認定)
<適用範囲>
・金属製ボックス5個用(276×119×54mm)以下
・適用可能ケーブルサイズ:22m㎡以下
・PF管・CD管:呼び径28以下(中空壁の場合は使用しなくても可)
・壁の構造:国土交通大臣が指定もしくは認定した耐火構造(60分)壁、両面強化石膏ボード厚さ12.5mm以上重張りの中空壁、コンクリート壁
・壁の厚さ:金属製ボックスが1~2個用の場合:100mm以上、金属製ボックスが3~5個用の場合:115mm以上
・壁最大開口寸法:金属製ボックス側:240×100mm、PF管・CD管貫通側:φ47mm
追加説明
カタログ価格

1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/11/21 09:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1482ページ
ウェブカタログ画像
  • 適用範囲概要

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top