品番 : EA934KD-22
品名 : 1000g 耐火パテ(硬化型不燃タイプ/グレー)
仕様
| メーカー | 因幡電機産業(JAPPY) | 型番 | IPF |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 1000g(500ml) | 色調 | グレー |
| 材質 | 無機系 | 性状 | 硬化型(乾燥) |
| 比重 | 2.0(代表値) | 使用温度範囲 | -20~60℃ |
| 作業温度範囲 | 5~40℃ | 使用厚さ | 10~3200mm |
| 不燃性配管の防火区画貫通部の埋め戻し材に最適 | |||
| 不燃材料による内装制限箇所にも使用可能 | |||
| 施工硬化後にパテが変形しない硬化型 | |||
| 不燃材料として国土交通大臣認定を取得 | |||
| ※不燃性配管以外の配管(冷媒配管など)については、防火区画貫通部の埋め戻し処理剤としての使用はできません。 | |||
| ※常に湿度が高い環境や結露する場所では使用できません。 | |||
| ※屋外では使用できません。水がかかる場所での使用は塗膜防水材を使用してください。 | |||
| ※配管の支持・固定は別途確実に行ってください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/21 09:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1482ページ | ||||
