品番 : EA934KD-23
品名 : 750g 高粘着難燃パテ(グレー)
仕様
| メーカー | 因幡電機産業(JAPPY) | 型番 | IPH |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 750g(500ml) | 色調 | グレー |
| 材質 | ポリブテン樹脂系 | 性状 | 非硬化型(不乾性) |
| 比重 | 1.5(代表値) | 使用温度範囲 | -20~60℃ |
| 作業温度範囲 | 5~40℃ | ||
| 高粘着性 ケーブルのすき間埋め部の経年落下防止や、振動を伴う配管やケーブルのすき間埋めに最適 |
|||
| 難燃性 ケーブル燃焼時の延焼防止に効果的 |
|||
| 不乾性 柔軟性を保ち、改修時などの施工性に優れています。 |
|||
| 中性のため、安全性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/21 09:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1482ページ | ||||
