品番 : EA934KD-27
品名 : 1000g 耐熱パテ(不乾性熱膨張タイプ/グレー)
仕様
| メーカー | 日東化成工業 | 型番 | NF-12HM |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プラシール | 用途 | 防火区画を貫通するケーブル用耐火パテ |
| 内容量 | 1000g | カラー | グレー |
| 耐熱温度 | 約1000℃(常に1000℃ではなく、火災が起こった際の最高到達温度が約1000℃まで1時間程度耐える) | 難燃性 | UL94 V-0レベル |
| 比重 | 1.6 | 使用温度範囲 | 約1000℃ |
| 不乾性、防水性、熱膨張タイプ | |||
| 屋外、高温環境下での使用は避けて下さい。 | |||
| 硬化しないため、ケーブルの追加増設や除去が簡単に行えます。 | |||
| 高湿度環境箇所の施工に | |||
| 使いやすいスリット入り | |||
| 【適用工法】 ・国土交通大臣認定工法 壁:PS060WL-0575、0582、0869、0898/PS045WL-0880 床:PS060FL-0585 ・一般財団法人日本消防設備安全センター評定工法 壁:KK24-011号、KK24-013号 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,480 円(税抜)/ 2,728 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/12 11:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1482ページ | ||||
