詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KD-30

品名 : 1kg 不乾性シールパテ(ネオシール・難燃)

仕様

メーカー 日東化成工業 型番 B-1
商品名 ネオシール 用途 電気配線や配管が貫通する部分の隙間シールパテ
使用温度範囲 -20~80℃ 内容量 1kg
カラー ライトグレー
防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の不乾性すき間シールパテ
粘着性、防水性に優れており、長期間にわたってシール性能を維持します。
きめが細かく、べたつかないため、作業が容易に行えます。
無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。
低温時の作業性に優れています。
難燃性に優れています。
UL-94 V-0レベル
追加説明
カタログ価格

1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/21 12:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1482ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top