品番 : EA934KD-31
品名 : 200g エアコン用シールパテ(アイボリー)
仕様
| メーカー | 因幡電工 | 型番 | AP-200-I |
|---|---|---|---|
| 用途 | 全天候タイプのエアコン配管用シールパテ | 内容量 | 90ml(200g) |
| 色調 | アイボリー | 材質 | ポリブテン樹脂系 |
| 性状 | 非硬化型(不乾性) | 比重 | 2.0(代表値) |
| 使用温度範囲 | -20~50℃ | 作業温度範囲 | 5~40℃ |
| 不乾性、難燃性、粘着性に優れています。 | |||
| ※作業温度を下回ると硬くなるため、温めて使用してください。 | |||
| ※パテに含まれる油分が壁紙に染み出すおそれがあります。施工の際は、ウォールキャップやエアコンキャップなどを使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 193 (2026/09/18 01:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0037ページ | ||||
