品番 : EA934KD-4A
品名 : 500g 壁パテ
仕様
| メーカー | 家庭化学工業 | 商品名 | 壁パテ |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 500g | カラー | ホワイト |
| サイズ | 120×100×(厚)25㎜ | ||
| 粘着性に優れ、どのような材質の資材にも良く付く室内壁用パテ | |||
| 繊維壁や壁紙、クロス等の塗り替えや張り替え時の下地が傷んでいる箇所、すき間やワレ目の補修、穴埋め等に | |||
| 耐候性に優れた非硬化・無収縮タイプ | |||
| 油性、合成樹脂、水性各種ペンキの塗布が可能です。 | |||
| 手にベトつかず作業が簡単です。 | |||
| ヘラ付/(油性) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
725 円(税抜)/ 798 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/21 09:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1483ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
