品番 : EA934KD-5B
品名 : 10kg モルタル(超速乾/グレー)
仕様
| メーカー | 家庭化学工業 | 商品名 | 超速乾60分モルタル |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 10kg | 色 | 灰 |
| 硬化時間 | 1時間 | 施工面積 | 1000×400×(厚)10mm |
| サイズ | 380×320×(厚)80㎜ | ||
| 急硬セメントの持つ欠点(ワレやダレ、急縮、接着不良)を改良した全く新しい画期的なモルタル | |||
| 塗りやすい無収縮タイプ | |||
| モルタル塗り(下地塗り、中塗、仕上げ塗り)、土間、ベランダ、屋上、道路、一般工場床、 樹脂モルタルの下地、床工事の下地などに | |||
| 約5m/m程度の薄塗りでも、割れたりヒビ割れしません。 | |||
| 雨天(小雨程度)の施工もOKで、冬場の施工に最適です。 | |||
| ※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 完全硬化時間とは異なります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,660 円(税抜)/ 5,126 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 17:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1480ページ | ||||
