品番 : EA934KF-11
品名 : 50g 紫外線硬化型接着剤(中粘度)
仕様
| メーカー | LOCTITE(ロックタイト) | 型番 | 661994 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 350 | 用途 | 面接着、封止またはシーリングに |
| 適用材質 | ガラス、金属、プラスチック、セラミックなど | 内容量 | 50ml |
| 色 | 琥珀色 | 使用温度範囲 | -40~120℃ |
| 可使時間 | 紫外線が当たらなければ永久 | 完全硬化時間 | 30秒 |
| 主成分 | アクリル系 | 紫外線波長 | 365nm |
| 使用期限 | 製造後未開封で24ケ月/8~28℃ | ||
| 中粘度タイプ | |||
| 紫外線により硬化します。 | |||
| 一液性のため、混合の作業が不要です。 | |||
| 耐薬品性と耐湿性に優れています。 | |||
| ※接着剤の硬化にはUV照射器が必要となります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,350 円(税抜)/ 9,185 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/23 21:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1465ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
