品番 : EA934KG-1
品名 : 5g 紫外線硬化型接着剤(UVライト付/1本)
瞬間硬化接着、その場で簡単補修
塗ってUVライトを照射するだけ
塗ってUVライトを照射するだけ
仕様
| メーカー | アサヒペン | 型番 | CB-002 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | COBRA UV接着補修キット | 用途 | ・プラスチックや金属などのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着 ・電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理 等 |
| 適用材質 | プラスチック、金属、木材、石、レンガ、ガラス、セラミックなど | 仕様 | 中粘度液体 |
| 内容量 | 5g | 使用温度範囲 | 室温(屋内用) |
| 耐熱温度範囲 | 50℃ | 完全硬化時間 | 約10秒 |
| 色 | 透明 | 主成分 | アクリル系樹脂 |
| 屋内専用 | |||
| 付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。 | |||
| 硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。 | |||
| 色々な基材に使用できます。 | |||
| UVライトは電池交換できます。(ボタン電池LR1130×3個) | |||
| ※開封後はできるだけ早く使い切ってください。 | |||
| 【使用できないもの】 ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、発泡スチロール、食器の補修、接着面積が小さいもの(物と物を接着するとき)等 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1465ページ | ||||
