詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KH-2

品名 : 53.6g [2液性]エポキシ接着剤(速乾・耐熱)

仕様

商品名 クイックウエルド 仕様 速乾型
内容量 本剤:26.8g
硬化剤:26.8g
用途 接着補修、漏れ止め、隙間充填
色 濃グレー 可使時間 4分(常温)
硬化時間 6分(常温) 完全硬化時間 4~6時間(常温)
使用温度範囲 -55~35℃ 耐熱温度 121℃
抗張力 219kgf/c㎡
(1cm角の鉄板2枚に塗って硬化させて水平方向に引っ張った時の値、ひっぱり強度ともいいます)
主成分 エポキシ系
適用材質 鉄、アルミ等金属全般、ガラス、100%プラスチック、FRP、コンクリート、石、木材など
溶接並の強度を誇り、高い耐水・耐油・耐酸性能、優れた接着性能を誇るエポキシ系接着剤
ミクロの鉄粉入りで、固まると鉄粉が複雑に絡み合い、通常のエポキシ接着剤と比較にならない強度をもちます。
完全硬化後はドリルやタップなどの切削加工や研磨・塗装・肉盛りも可能です。
完全硬化までの時間が短い速乾タイプ
※ポリプロピレンは使用不可、再生プラスチックにも使用できない場合があります。
長期保管も安心の25年保証
※25年保証については購入商品の台紙裏面に保証条件を記載していますのでご確認ください。
追加説明
カタログ価格

2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/14 21:21現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1474ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top