詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KN-14

品名 : 150g 耐火パテ

仕様

メーカー セメダイン 型番 HJ-112
内容量 150g 耐熱温度 1100℃
使用温度範囲 -40℃~1100℃ 完全硬化時間 24時間(加熱で早まります)
カラー グレー
超高温耐熱性シーラー
無機質系パテ材
マフラーなど高温度の排気管の様に耐熱性の要求される個所の補修に適しています。金属・モルタル等に。
火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。
塗りベラ付
追加説明
カタログ価格

1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/21 12:09現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1482ページ
ウェブカタログ画像
  • 中身の形状

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top