品番 : EA934KN-22
品名 : 100ml 超多用途シール剤(抗菌・防カビ/ホワイト)
仕様
| メーカー | セメダイン | 型番 | SX-006 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スーパーシール | 内容量 | 100ml |
| カラー | ホワイト | 使用温度範囲 | -40~90℃ |
| 完全硬化時間 | 24時間 | 付属品 | マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器 |
| 外壁、水廻り等のすき間・ひび割れのシールに | |||
| 強力な抗菌・防カビ性・耐薬品性・耐候性・耐久性・優れた接着性など多くの特長を有しています。 | |||
| 摩擦や薬品・紫外線に強く、屋内外で優れた耐久性を示します。 | |||
| マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 | |||
| 表面被膜が早く張る速硬化タイプ | |||
| 無溶剤・無臭性で、プラスチックや塗装面を侵しません。 | |||
| 補修後の塗装も可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/01 15:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1456ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
