詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934RF-1

品名 : 電気設備用絶縁パウチ

仕様

メーカー ヘラマンタイトン 型番 RP-1
商品名 レリパウチ 用途 電気・通信工事
インフラ
〈セット内容〉 レリパウチレジン(セパレート袋入り)×1袋
スペーサーネット×1枚
材質 主剤:エポキシ樹脂
硬化剤:ポリアミン
スペーサーネット:ポリエチレン
色 主剤:黒色
硬化剤:淡黄色透明
容量 主剤:20g
硬化剤:10g
耐電圧 600V 比較トラッキング指数(CTI)(理論値) 配合粘度 1000mPa・s(23℃・JIS K 6833)
指触硬化 20min(23℃) 硬度 82(23℃・JIS Z 2246)
体積低効率 4×10^15Ω・cm(23℃・JIS C 2139) 絶縁破壊強さ 25kV/mm(23℃・JIS C 2110)
吸水率 0.01wt%(23℃・JIS K 6911) 上限使用温度 110℃(JIS A 6024)
防水性能 IPX8
狭小スペースでも使用できる、低圧電線用の絶縁防水レジン
仕上がりがコンパクトなため、狭い空間でもご使用いただけます。
吸水率が高く、電気的特性も優れ、安定した絶縁性を発揮します。
【注意】
・保護メガネ・手袋を着用してください。
・高温になりますのでご注意ください。
・厳寒期に使用する場合は、20℃程度に温めてから使用してください。
・開封後はすみやかにご使用ください。
追加説明
カタログ価格

3,810 円(税抜)/ 4,191 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/12 17:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top