詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934SA-10

品名 : 7gx3本 クロス補修材キット

仕様

<セット内容> 7点セット
・クロスの穴うめ材:約7g×3本(3色)
・クロス用のり:約10g×1本
・消しゴム:1個
・ヘラ:1本
・ハケ:1本
穴うめ材カラー ホワイト・アイボリー・ベージュ
使用温度範囲 常温 成分 ・クロスの穴うめ材:ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材
・クロス用のり:エチレン酢ビ共重合樹脂
・消しゴム:塩化ビニール樹脂、充填材、可塑剤
穴、すきま、はがれ、汚れ等気になるクロスの補修全般に、手軽で無駄なく使用できます。
穴うめ材同士で調色が可能です。
クロス専用のりは初期接着力が強いので密着力が高く、乾燥後はテカらず、変色せず綺麗な仕上がりとなります。
住まいの消しゴムは、汚れが広がることなくきれいに消せます。
【使用方法】

・クロスに釘穴やピンの抜き穴が出来た場合
①クロス穴埋め液の容器の先端を穴にあて軽く押し出します。
②穴が埋まれば付属のヘラで軽くすき取り、きれいな水で絞った布や、スポンジ等で拭き取ります。

・クロスの継ぎ目に隙間が出来た場合(クロスがはがれていない場合)
①クロスの穴埋め液を、隙間に対して軽く円を描く様に押し出して埋めて下さい。
②付属のヘラで軽く隙間に沿ってすき取り、きれいな水で絞った布や、スポンジ等で軽く拭き取ります。
③塗料を塗る場合は、施工後 24時間以降に塗って下さい。

・クロスが継ぎ目からはがれている場合
①接着する面のゴミ、油分などの汚れを落とします。(この時、水分が付いた場合は充分に乾かして下さい。)
②補修を行うクロスにクロス用のりを付属のハケで均一に塗って下さい。(使用後は、水洗いをして保管して下さい。)
③補修箇所を貼り合わせ、しばらくの間、手でしっかり押さえて下さい。
④はみだしたのりは、乾く前にきれいに拭き取って下さい。

・クロスの手あか、汚れなどが目立つ場合
①消しゴムで汚れた箇所を、クロスを破らない程度に軽くこすります。
※和紙クロスや布クロスへの使用はやめて下さい。クロスが破れたり毛羽立ったりします。
※クロス全体への汚れには使用しないで下さい。(汚れにムラが出来ます。)
※クロスにしみこんだ汚れなどは落ちません。
【使用上の注意】
・クロス用のりはノズルをはずし、中栓を取ってからご使用下さい。
・幼児の手の届かない所に保管して下さい。
・使用後はチューブの口をきれいに拭いてキャップをして下さい。
・手や衣服についた時は、すぐに拭き取り、水洗いをして下さい。
追加説明
カタログ価格

1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/21 12:37現在)

商品入数 1 販売単位 pk
カタログページ 1483ページ

代替品

EA934SA-10A
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top