品番 : EA934SA-12
品名 : 5g クロス用接着剤
クロス・壁紙のはがれ2秒で強力瞬間接着
仕様
| メーカー | 建築の友 | 型番 | SYH01 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | クロス専用・瞬間はがれ接着剤 | 用途 | クロス・壁紙のはがれの接着などに |
| 内容量 | 5g | 硬化時間 | 2秒 ※壁面の石膏ボードの紙とクロス裏面の紙との接着の場合 |
| 完全硬化時間 | 24時間 | 主成分 | シアノアクリレート(80%以上) |
| 色 | 白 | 付属品 | ヘラ、手袋 |
| ソリ返りの強いはがれを仮止めせずに2秒で瞬間接着できます。※壁面の石膏ボードの紙とクロス裏面の紙との接着の場合 | |||
| 丸まって固くなってるクロスでも強力に接着します。 | |||
| ツヤ消しの白色ゲル状瞬間接着剤なので、クロスはがれの目透き(はがれた部分を貼った後に見える細く黒いすきま)も目立たなくなります。(乾燥後の色:白) | |||
| はみ出してもシミや変色にもなりにくいです。 | |||
| ゲル状なので、垂れることがなく安心して作業できます。 | |||
| ローラーとヘラを使用することで簡単に作業できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/14 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
