詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934SA-16

品名 : 152mmx7.6m 壁穴補修パッチ[DUCK]

仕様

サイズ 152mm×7.6m 材質 基材:ファイバーグラスメッシュ
粘着剤:アクリル
自己接着性
内壁や天井の小さな亀裂や穴の補修に
乾式壁や石膏のパッチなどの難しい作業に最適です。
※φ127mm(5”)を超える穴には使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/11/21 11:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1483ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top