品番 : EA934SA-22
品名 : 200x200mm 壁穴補修パッチ
仕様
| メーカー | アサヒペン | 型番 | HC-WP6 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 石膏ボード、ベニヤ板、モルタル等の屋内外の壁や天井の穴補修時のパテ付け作業の下地に | サイズ | 200×200mm (アルミ板:150×150mm) ※補修サイズ目安:130×130mm |
| 材質 | 基材:グラスファイバー、アルミ 粘着剤:アクリル系 裏紙:紙 |
入数 | 1枚 |
| 簡単貼り付けシールタイプ | |||
| 粘着剤のついたグラスファイバー製ネットテープにアルミ板がついており、ネットテープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適です。 | |||
| 【注意事項】 ・化学物質に過敏な方、体調のすぐれない方は使用しないでください。 ・本品は切らずにそのままご使用ください。 ・プラスチックや金属の穴の補修には適しません。 ・劣化の激しい面や凹凸面等には、付着しない場合があります。 ・使用するパテは、下地、用途に適したパテを使用してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/21 12:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1483ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
