品番 : EA934SB-1
品名 : 16色 かくれん棒
仕様
| メーカー | 建築の友 | 型番 | A-30 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | かくれん棒16色セット | 〈セット内容〉 | 16色セット |
| カラー | ダークオーク、ライトオーク、ダークオリーブオーク、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ウッディナチュラル、ナッツブラウン、ダークブラウン、ダークブロンズ、ブラウン、ホワイト、オフホワイト、ブラック、ワインカラー、マホガニー、木目書き茶 | 内容量 | 約3g(1本当り) |
| 気になる柱、ドア、フロア、家具等のあて傷、へこみ傷の補修剤 | |||
| かくれん棒どうしで調色ができます。 | |||
| 施工後の収縮・ひび割れは、ほとんどありません。 | |||
| 施工後のフローリング用ワックスの使用は出来ます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,430 円(税抜)/ 4,873 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 09:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1487ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
