品番 : EA934SB-16
品名 : 3g つや消しウール
仕様
| メーカー | 建築の友 | 型番 | AH-22 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | かくれん棒プロ つや消用ウール | ||
| てかりを押えてつや消し仕上げに | |||
| かくれん棒の拭き取りにも使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
285 円(税抜)/ 314 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/09/02 04:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1487ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA934SB-10 : プロ用フローリング補修セット |
| 本体 | EA934SB-30 : フローリング補修セット |
ウェブカタログ画像
拡大
