品番 : EA934SB-18
品名 : 200ml クロス用洗剤(ヤニ・手あか用)
仕様
| メーカー | 建築の友 | 型番 | CC-01 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | クロスの洗剤 ヤニ・手あか用 | 用途 | クロスの手アカ、ヤニ汚れに |
| 内容量 | 200ml | 液性 | 弱アルカリ性 |
| 成分 | 植物抽出物(ヤシ油、松葉油)2% | 使用量の目安 | 1㎡に対して15~20回スプレー(約7~10ml) |
| 汚れの中の油脂を素早く分解し、汚れを落とします。 | |||
| 環境にも手肌にもやさしい植物抽出物配合 | |||
| 【使用方法】 ①20㎝程度離してスプレーする。 ②乾いた布やペーパータオルで拭き取る。 ※頑固な汚れにはスプレーした後スポンジやブラシを使ってから拭き取る。 |
|||
| ※クロスに浸み込んだ汚れは落とすことはできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 05:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
クロスの洗剤 使い方
