品番 : EA934SB-50
品名 : [6本組] 補修用ペイントセット
仕様
| メーカー | 建築の友 | 型番 | CYN30 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | かくれん棒・ちょい塗りセット | セット内容 | (6本組) ホワイト、グレー、ライトオーク、ウッディナチュラル、ブラウン、ダークオーク |
| 内容量 | 5ml | ||
| 隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいつや消し状に仕上がります。 | |||
| 木製、紙、金属プラスチックに使用可能 | |||
| 調色可能 | |||
| ツヤ出し液(ツヤあり)付きので、補修箇所の色移りやべたつきを防ぎ、ツヤのある塗膜で保護します。 | |||
| 乾燥時間も早く乾くと耐水性になります。(表面乾燥5~45分、完全乾燥:12時間以上) | |||
| 極細・平刷毛付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,230 円(税抜)/ 2,453 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/11 10:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1487ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA934SB-30 : フローリング補修セット |
