品番 : EA934SC-1
品名 : 10色 住まいのマニキュア
仕様
| メーカー | 建築の友 | 型番 | MB-30 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 住まいのマニキュアミニ10色セット | カラー | ダークオーク、ライトオーク、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ナッツブラウン、ダークブロンズ、クリヤー、グレー、ブラック、マホガニー(10色セット) |
| 内容量 | 1ml(1本当り) | ||
| 筆ペン仕様で、細いキズにもはみ出さず、ワンタッチできれいに補修できます。 | |||
| 木製品やフローリングのスリキズ、小キズ、色あせに最適 | |||
| 床暖房のフローリングにも使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/02 04:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1487ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA934SB-30 : フローリング補修セット |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
