品番 : EA934SD-2A
品名 : 9g 目地マーカー(白)
仕様
| メーカー | 建築の友 | 型番 | NM-03 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ニューメジマーカーⅢ | 用途 | タイルメジ、ゴムパッキンの汚れかくしに |
| 内容量 | 9g | 使用の目安 | 1本で約200m使用(1回塗りの場合) |
| 乾燥時間 | 1時間 | ||
| 抗菌剤、防カビ剤のW配合のため、カビの発生や目地汚れを防止します。 | |||
| 油性タイプで乾燥が早く、重ねぬりができます。(施工後1時間以上経過後) | |||
| 付属のイレイザーはみ出した部分を除去することができます。(施工後1~2時間以内) | |||
| 塗って乾いたら付属のイレイザーで拭き取るだけでOK | |||
| 硬くて細いペン先で摩耗が少なく、ピンポイントでぬることができます。 | |||
| イヤなにおいが少ないアルコール系で、施工完了後、においは残りません。 | |||
| ※シリコーン部分には使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
985 円(税抜)/ 1,084 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/21 12:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1484ページ | ||||
代替品
![]() |
|

