品番 : EA934SD-5
品名 : 35g タイル目地補修スティック
仕様
| メーカー | 建築の友 | 型番 | MS-01 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | メジスティック | 用途 | タイルメジの欠け、欠落補修に |
| 内容量 | 35g | 硬化時間 | 表面乾燥:約6時間 完全乾燥:約24時間(室温20℃) |
| 施工量 | 1.5m(幅3×深さ3mm) | 成分 | アクリルエマルジョン樹脂、充填材、着色顔料、水 |
| 付属品 | ふきとり用スポンジヘラ | ||
| メジのカケや欠落に塗りこむだけできれいに補修できます。 | |||
| パテ状でうめこみやすいスティックタイプ | |||
| 乾燥後は耐水性に優れ浸水を防ぎ、タイルのはがれを防止します。 | |||
| ツヤ消しの白色(セメント調)仕上がり | |||
| 水性絵具を混ぜて他の色を作ることができます。 ※黒目地にする場合は、乾燥後にペイント等で塗装してください。 |
|||
| 防カビ剤配合 | |||
| マスキング不要 | |||
| 【使用方法】 ①弱っているメジは、千枚通しやマイナスドライバーでかき落とす。 ②補修するメジの汚れ、ゴミ、油、カビ、湯あか等をよく落として乾燥させる。 ③メジに沿って円を描くように塗り込み、付属のスポンジヘラでメジの奥まで入るように押し込む。 ④水で濡らしたスポンジヘラでメジ材を拭き取り、メジの表面を軽くなでて仕上げる。 ⑤タイル上に拭き残ったメジ材は、完全に乾かないうちに、水を絞ったタオル又は、ティッシュで拭き取る。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/13 21:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
メジスティック 使い方
