品番 : EA934SD-6
品名 : 80ml タイル目地用ひび割れ補修材
仕様
| メーカー | 建築の友 | 型番 | MF-01 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | メジのヒビふさぎ | 用途 | タイルメジのヒビ補修に |
| 内容量 | 80ml | 硬化時間 | 表面乾燥:30分 完全乾燥:24時間(20℃) |
| 施工量 | 80m(ヒビ幅1~1.5mm) | 成分 | アクリル共重合樹脂、酸化チタン、増粘剤、水 |
| 付属品 | スポンジヘラ、ふき取り用イレイザー | ||
| メジのヒビに塗りこむだけでヒビをキレイにふさぐことができます。 | |||
| メジのヒビに塗りこみやすく、タレにくい練り状タイプ | |||
| 乾燥後は耐水性に優れ、浸水を防ぎ、メジのカケ、欠落を防止します。 | |||
| ツヤ消しの白色仕上がりで、着色することもできます。 | |||
| 防カビ剤配合 | |||
| マスキング不要 | |||
| 【使用方法】 ①ヒビをふさぎたいメジ部分の汚れ、ゴミ、油、カビ、湯アカ等をよく落として乾燥させる。 ②ノズルの先端をカッター等で、メジ幅と同じ程度にカットする。 ③メジのヒビにあてて、ゆっくり押し出しながら塗りつける。 ④付属のスポンジヘラでならし、はみ出した部分は布等で拭き取る。 ⑤タイルに付着し乾燥したコーキングは、水に含ませた付属のイレイザーで拭き取る。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/13 12:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
メジのヒビふさぎ 使い方
