詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934VM-1

品名 : 300x450mm 両面粘着スポンジシート(鏡固定用)

仕様

サイズ 300×450mm 厚さ 3mm
材質 基材:ポリウレタンフォーム
粘着剤:アクリル系
用途 鏡やネームプレートの固定に
粘着力 10.52N/10mm 重量 84g
シート色 グレー
多少の凹凸面でもクッション性があり、なじみやすく安定接着します。
※鏡固定の場合は接着剤や取付金具を併用してください。
鏡固定の場合、1cm角当たりの重量を10g以下でご使用ください。
追加説明
カタログ価格

1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/11/16 08:47現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1442ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top