品番 : EA934WB-2A
品名 : 24ml エポキシ接着剤(4分型/一般)
仕様
| 商品名 | Epoxy Minute | 内容量 | 24ml |
|---|---|---|---|
| 耐熱温度 | -50~80℃ | 使用温度範囲 | 10~30℃ |
| 色 | 透明 | 可使時間 | 3~4分 |
| 硬化時間 | 1時間 | 完全硬化時間 | 24時間 |
| 用途 | 多用途 | 適用材質 | 金属、ガラス、石、セラミック、木材など |
| 硬度(ショアーD) | 65 | せん断強度 | スチール:20N/m㎡ アルミニウム:19N/m㎡ 硬質PVC:13N/m㎡ |
| 等量の二液を出せる容器なので作業が楽です。 | |||
| 養生による縮みがなく、ほとんどの化学薬品にも強い。 | |||
| 強い弾力と耐衝撃性を持ち、幅広い材質に適しています | |||
| ミキシングノズル(EA934WF-1C:別売)を取り付けて使用できます。 | |||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|
| カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/10/05 23:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1475ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA934WF-1C : ミキシングノズル(10本) |
