詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934WB-3A

品名 : 24ml エポキシ接着剤(4分型/耐熱)

カタログ訂正

25/11/28 硬化時間の訂正。誤:1時間、正:2時間(9025 No.57)

すき間充填や凸凹面の補修・接着に

仕様

商品名 Fast-Metal 内容量 24ml
使用温度範囲 10~30℃
耐熱温度 -50~145℃ 可使時間 3~4分
硬化時間 2時間 完全硬化時間 24時間
用途 すき間充填や凸凹面の補修・接着に 適用材質 金属、プラスチック、繊維強化材料、セラミック、ガラス、石、木
硬度(ショアーD) 70 硬化温度 6~40℃
せん断強度 スチール:20N/m㎡
アルミニウム:19N/m㎡
硬質PVC:11N/m㎡
粗い表面やフィット感の悪い表面、ひび割れ、空洞、平らではない表面の充填に適しています。
追加説明 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

カタログ価格

2,100 (税抜)/ 2,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/07/31 14:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1475ページ

代替品

EA934WB-3B
  • 品番

    EA934WB-3B

  • コメント

    変更点:配合

ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF
SDS英語
  1. PDF
  2. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top