品番 : EA934WB-4A
品名 : 24ml エポキシ接着剤(5分型/アルミ用)
仕様
| 商品名 | Aluminium | 内容量 | 24ml |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | 10~30℃ | 色 | シルバー |
| 耐熱温度 | -50~120℃ | 可使時間 | 4~5分 |
| 硬化時間 | 2時間 | 完全硬化時間 | 24時間 |
| 用途 | ハウジングの亀裂補修、ホイールの補修に | 適用材質 | アルミニウム軽金属など |
| 無臭の2液エポキシ接着剤で、アルミニウムが充填されています。 | |||
| 隙間を埋めて液ダレがなく、非常に高い引張強度、衝撃強度、剥離強度があります。 | |||
| 室温で素早く硬化し、収縮はほとんどありません。 | |||
| 硬化後、接着剤を機械加工できます(充填、穴あけ、フライス加工) | |||
| ミキシングノズル(EA934WF-1C:別売)を取り付けて使用できます。 | |||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/08/21 15:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1475ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA934WF-1C : ミキシングノズル(10本) |
