品番 : EA934WC-10
品名 : 500g アルミ補修パテ
試作や金型見本の製作や補修に適しています
仕様
| 商品名 | WEICON F2 | 容量 | 500gセット |
|---|---|---|---|
| 色 | アルミ | 混合比率 | 主剤:硬化剤=100:14 |
| 耐熱温度 | -35~120℃ | 可使時間 | 60分 |
| 硬化時間 | 26時間(80%) | 完全硬化時間 | 72時間 |
| 使用温度範囲 | 15~40℃ | 荷重たわみ温度 | 55℃ |
| 比重 | 1.45g/cm3 | 粘度 | 200,000mPa・s |
| 耐圧 | 43MPa | 引張強度 | 31MPa |
| 曲げ強度 | 26MPa | ショワ硬度D(ASTM D 1706) | 79 |
| 使用量目安 | 1.6kg(1mmの厚みで1㎡あたり) | 付属品 | 混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付 |
| Devcon F-2 相当品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,450 円(税抜)/ 10,395 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/21 09:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1476ページ | ||||
