品番 : EA934WC-11B
品名 : 500g アルミ補修剤(耐高温用)
仕様
| 内容量 | 500g | 耐熱温度範囲 | -80~220℃ (永久的な高耐熱性を持たせるために、48時間硬化させたあと、40℃で2時間、60℃で2時間、80℃で2時間、100℃で2時間、120℃で14時間さらに硬化させてください。) |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -80~220℃ | 色 | 灰 |
| 完全硬化時間 | 12時間 | 硬化時間 | 6時間(80%) |
| 可使時間 | 60分 | 荷重たわみ温度 | 60℃、108℃ |
| 比重 | 1.6g/cm3 | 粘度 | ~35.000mPa・s |
| 耐圧 | 174MPa | 引張強度 | 51MPa |
| 曲げ強度 | 83MPa | ショワ硬度D(ASTM D 1706) | 89±3 |
| 混合比率 | 主剤:硬化剤=100:9 | ||
| 高温にさらされる機械や装置の補修に適しています | |||
| パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付 | |||
| この接着剤は非腐食性、耐磁性があり、収縮することなく硬化します。WEICON C は、特に大規模な用途、鋳型の注ぎ出し、固定装置およびツール (射出成形用金型など) の製造用の接着剤として適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 74 (2026/10/31 23:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1476ページ | ||||
