品番 : EA934WC-13
品名 : 500g チタン補修パテ
ベアリング軸受、シャフト、遠心ポンプの修理に最適
仕様
| 商品名 | WEICON TI | 容量 | 500gセット |
|---|---|---|---|
| 色 | グレー | 混合比率 | 主剤:硬化剤=100:33 |
| 可使時間 | 120分 | 硬化時間 | 9時間(80%) |
| 完全硬化時間 | 16時間 | 使用温度範囲 | 15~40℃ |
| 耐熱温度 | -35~200℃(一時的なら260℃) | 荷重たわみ温度 | 150℃ |
| 比重 | 1.61g/cm3 | 粘度 | 550,000mPa・s |
| 耐圧 | 105MPa | 引張強度 | 53MPa |
| 曲げ強度 | 10MPa | ショワ硬度D(ASTM D 1706) | 80 |
| 付属品 | 混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋 | 使用量目安 | 1.6kg(1mmの厚みで1㎡あたり) |
| 耐圧性、耐薬品性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,400 円(税抜)/ 18,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/21 09:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1476ページ | ||||
