詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934WC-17

品名 : 500g 鉄補修パテ(水中硬化/耐摩耗・耐衝撃)

水中や濡れた表面でも硬化します

仕様

商品名 WEICON HP 内容量 500g
色 白 混合比率 主剤:硬化剤=100:83
可使時間 30分 硬化時間 12時間(80%)
完全硬化時間 36時間 耐熱温度範囲 -35~160℃
使用温度範囲 15~40℃ 引張強度 31Mpa
曲げ強度 50Mpa 粘度 550.000mPa・s
使用量目安 1.5kg(1mmの厚みで1㎡あたり)
硬化時間が長く、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる
硬化後の弾性にも優れ、柔軟な補修が必要な箇所での使用に
追加説明
カタログ価格

27,500 円(税抜)/ 30,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/21 12:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1476ページ
ウェブカタログ画像
  • ※メーカーの都合により、手袋の色が異なる場合があります。

資料

SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top