詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934WC-19

品名 : 500g ゴム補修パテ(耐摩耗)

仕様

商品名 Urethane 85 容量 500g
混合比率 樹脂:硬化剤=10:100 硬度(ショアーA) 85
可使時間 20分(20℃の場合) 耐熱温度 -60~100℃
硬化時間 60~90分(強度50%) 完全硬化時間 24時間
引張強度 7.8MPa 曲げ強度 9.6MPa
色 黒 付属品 混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋
室温で硬化して頑丈なゴムのような素材になる2液型ポリウレタン。
金属、コンクリート、ゴム、木、グラスファイバーなどさまざまな素材に接着します。
ベルトコンベアを素早く簡単に補修できます。
耐衝撃性と耐摩耗性に優れています。
追加説明 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

カタログ価格

26,900 円(税抜)/ 29,590 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/31 23:36現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1476ページ
ウェブカタログ画像
  • ※メーカーの都合により、手袋の色が異なる場合があります。

資料

SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top