品番 : EA934WD-50B
品名 : 50ml エポキシ接着剤(5分型)
仕様
| 商品名 | Easy-Mix S 50 | 内容量 | 50ml |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | 10~30℃ | 色 | 淡黄透明 |
| 可使時間 | 4~5分 | 硬化時間 | 1時間 |
| 完全硬化時間 | 24時間 | 耐熱温度 | -50~80℃ |
| 硬化温度 | 6~40℃ | 用途 | 迅速な修理やメンテナンス作業に |
| 適用材質 | 金属、ガラス、石、セラミック、木材、プラスチックなど | ||
| 高強度 | |||
| 高弾力性、耐衝撃性に優れています。 | |||
| 2液性エポキシ系樹脂 | |||
| 2種類の接着剤が素早く反応し、非常に強力な接着が得られます。 | |||
| ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1C) | |||
| ディスペンサー(EA934WF-50:別売)を併用することで量を調整しながら片手で簡単に作業ができます | |||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|
| カタログ価格 |
3,790 円(税抜)/ 4,169 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/11/03 10:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1517ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA934WF-1C : ミキシングノズル(10本) |
| オプション | EA934WF-50 : 30/50ml用 ディスペンサー |
| オプション | EA934WF-51 : 50ml用 ディスペンサー |
