品番 : EA934WF-1A
品名 : ミキシングノズル(10本)
仕様
| ノズル長 | 約70mm | 入数 | 10本 |
|---|---|---|---|
| 先端の穴径 | 1.5mm | ||
| 旧EA934WB-2、旧EA934WB-3、旧EA934WB-4、旧EA934WD-50A、旧EA934WEシリーズ、旧EA934WH-1、旧EA934WH-2、旧EA935A-9用 | |||
| 適合品番に取り付けることで、細かい作業にも使用できるようになります、 | |||
| ノズルの内側に凹凸があるため、接着剤の量を抑え大量塗布を防ぎます。 | |||
| 製造工場が違う為、商品ごとに色の濃淡がありますが同じ商品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,750 円(税抜)/ 4,125 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/12 11:36現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1475ページ | ||||
