詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934WG

品名 : 500g 透明エポキシ樹脂

可使時間が長いため、広範囲の作業をするときに適しています

仕様

内容量 500g 色 透明
硬化時間 4日(50%) 可使時間 30~35時間
使用温度範囲 20~25° 耐熱温度範囲 -35~120℃
完全硬化時間 14日 付属品 混合用ヘラ、手袋
エポキシ樹脂
液体
透明に硬化するパテです。
特別な配合により、最大90mmの厚い層を形成できます。
ひび割れた表面(凹凸の表面)をコーティングし、損傷から保護するために使用できます。
粘度が低く、安定性が高く、耐衝撃性、耐湿性、耐紫外線に優れています。
研削、やすり、穴あけなど、手作業・機械問わず、どちらにも使用できます。
特に、光が強い場面での用途に適しています。
ほこり、汚れ、油等を取り除いてからご利用ください。
家具の作成、見本市の建設、ヨットやボートの製造、木材加工、美術品や工芸品、
またはガーデニングや造園など、幅広い用途に適しています。
保存期間 お届け日から未開封で18~28℃の場所で保管して36か月
開封後は6ヵ月以内にご使用ください
追加説明
カタログ価格

11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/08 03:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1477ページ
ウェブカタログ画像
  • ※メーカーの都合により、手袋の色が異なる場合があります。

資料

SDS英語
  1. PDF
  2. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top