詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934Y-6

品名 : パンク修理キット(チューブ入りタイヤ用)

仕様

メーカー 大橋産業(BAL) 型番 No.835
<セット内容> ・ワンパッチS(24×34mm)×3枚
・ワンパッチS2(φ32mm)×2枚
・ワンパッチL(35×54mm)×1枚
・エコセメント×1個
・サンドペーパー×1枚
重量 600g
自転車・バイク用
チューブ入りタイヤの完全修理用
加硫接着でチューブと修理材を一体化!
追加説明
カタログ価格

575 円(税抜)/ 633 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0296ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top