品番 : EA934YL-1
品名 : 310ml バッファー液(スプレー式)
仕様
メーカー | TECH | 型番 | 704A |
---|---|---|---|
内容量 | 310ml | 用途 | タイヤ内面の汚れ落し、油分除去の際に使用します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/01 15:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0305ページ |
代替品
|