詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934YN-11

品名 : 280mm ビードクリームブラシ

ビードとリムの間にフィットする理想的な角度です

仕様

重量(g) 300 全長 280mm
材質 ナイロン
ビードとリムの間にフィットする理想的な角度です。
追加説明
カタログ価格

5,220 (税抜)/ 5,742 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/08/22 11:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0298ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top