詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934YP-10

品名 : 自転車用チューブパッチセット

仕様

<セット内容> 丸:25mm×3枚、
丸:45mm×1枚、
角:23×23mm(×3枚)、
角:30×23mm(×2枚)、
角:50×30mm(×1枚)、
サンドペーパー(小)×1枚
材質 ウレタンフォーム
タイヤにも使えます。
追加説明
カタログ価格

590 円(税抜)/ 649 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/12 18:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2466ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top