詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934YP-15

品名 : 100ml ゴムのり(はけ付)

仕様

内容量 100ml サイズ 55×55×90mm
重量 約120g
パンク修理用
はけ付
ノントルエン
非塩素系加硫接着剤
缶入り
追加説明
カタログ価格

1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/06 23:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2466ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top